Ratelarm ‘Central’ C1.1/4

Artikelnummer: 820600 C1.1/4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte van de ratelarm 740 mm
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820600 C1.1/4
EAN/GTIN 4044942047552
Nummer fabrikant 479092 A

Omschrijving

T.b.v.:

Draadsnijders met ratel nr. 820300 / 820310.

T.b.v.:

Snijkoppen: Maat R 1/8 − R 1.1/4 M 16×1,5− M 40×1,5

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen