Kabeltrekveer-glasvezel-Kati® Blitz compact in kunststof box 50 m

Artikelnummer: 814870 50
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 50 m
Belasting intrekband maximaal 5 kN
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 1 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814870 50
EAN/GTIN 4044489018503
Nummer fabrikant 101850

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik glasvezelband, schuifvast en toch zeer flexibel; ideaal voor moeilijke kabeltrekklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten.
Aan beide uiteinden gelijmde eindhulzen met schroefdraad M5 voor bevestiging van veergeleidingskoppen, trekkousen of trekogen. Tot een radius van 30 mm mogelijk.

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 2 veergeleidingskoppen ⌀ 7 en ⌀ 10 mm, 5 trekogen, 1 kabeltrekkous voor kabel ⌀ 6 − 9 mm, 5 eindhulzen, 3 verbindingshulzen, 1 speciale lijm 3 g, 1 Power Disk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen