Tire-câbles en fibres de verre Kati® Blitz compact dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 50m

Réf.: 814870 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau sangle fibres de verre
Epaisseur 3 mm
Longueur sangle 50 m
Charge max. sur le tire-fils 5 kN
Charge max. sur la liaison tire-fils – manchon 1 kN
Caractéristiques haute flexibilité; résistance à la poussée
Série Kati Blitz compact
Type de produit outils de tirage de câbles

Identification et classification

Référence article 814870 50
EAN / GTIN 4044489018503
Réf. fabricant 101850
Fabricant/personne responsable KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 Juenkerath, Deutschland, www.katimex.com

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de 3 mm, très résistant à la poussée mais très souple; idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes.
Embouts avec filetage M5 collés aux deux extrémités pour fixation libre de têtes de guidage, de tire-câbles ou d’œillets de traction. Possible jusqu’à un rayon de 30 mm.

Livraison:

Avec accessoires rangés dans un boîtier en plastique: 2 têtes de guidage ⌀ 7 et 10 mm, 5 œillets de traction, 1 tire-câble pour câble ⌀ 6 − 9 mm, 5 embouts, 3 manchons de jonction, 1 colle spéciale 3 g, 1 Power Disk.