Lade-indeling

Artikelnummer: 81484001
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 81484001
EAN/GTIN 4018754124220
Nummer fabrikant 81484001
L-nummer L60010 415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor variabel ladeontwerp
  • Bestaande uit een gegalvaniseerd voorpaneel en een gegalvaniseerd achterpaneel en 3 scheidingsplaten
  • naar TCS-formaat 3/3 lade

Kenmerk:

  • Lade-indeling: 3/3
  • voor nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte mm (L): 510 mm
  • Gewicht kg: 0.800 kg
  • Breedte mm (b): 350 mm