Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd ∙ Sleufprofiel ∙ 190 mm

Artikelnummer: 810VDE-35
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810VDE-35
EAN/GTIN 4000896174362
Nummer fabrikant 810VDE-35
L-nummer L60140 3383

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde kling
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
  • Oppervlak: punt gezwart, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Afmetingen / lengte: 190 mm
  • Lengte l1: 100 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg