Gereedschapswagen L. 600 mm B. 405 mm H 520 mm

Artikelnummer: 81091301
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81091301
EAN/GTIN 4018754240128
Nummer fabrikant 81091301
L-nummer L60010 5296

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem robuuste en duurzame gereedschapskar van polypropyleen voor professioneel gebruik
  • 5 eenvoudig te verwijderen laden die kunnen worden afgesloten met een transparant deksel, met uittrekbare stop in 3 verschillende hoogten
  • Laden kunnen in willekeurige volgorde worden geplaatst
  • Met een bovenwerk en een verwijderbaar deksel aan de voorzijde
  • Het bovenste deksel is bekleed met schuimrubber voor een veilige bevestiging van de gereedschappen
  • 1 verwijderbare legplaat met 2 handgrepen en 2 transparante ladedeksel onder de bovenklep
  • Laden kunnen als aparte gereedschapskist worden gebruikt door middel van een transparant deksel
  • Afzonderlijke labelopties voor de koffer en laden
  • 2 eenvoudig te bedienen dubbele rollen aan de kant van de telescopische handgreep
  • Kan worden omgebouwd voor rechtop transport op 4 wielen met wielset R 13217 (afzonderlijk bestellen)
  • Uitschuifbare telescopische handgreep voor eenvoudig transport
  • 2 handgrepen aan de zijkant
  • Bestand tegen Skydrol, aceton, benzine en hydraulische olie
  • Belastbaarheid 60 kg
  • Vergrendelbaar met hangslot in 3 standen
  • Ook verkrijgbaar in IP67-versie (6 laden, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Extra sluitingen en afdichtingen beschermen tegen water en stof. Een speciaal ventiel zorgt voor drukvereffening
  • Ook verkrijgbaar met allround reflecterende folie (5 laden, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), voor extra veiligheid bij het werken in donkere omgevingen
  • Individuele bagagevarianten op aanvraag

Kenmerk:

  • Kleur: helder geel
  • Hoogte mm (h): 455 mm
  • Lengte [mm): 381 mm
  • Nr.: 13217 LGE
  • Gewicht: 15600 g
  • Gewicht kg: 15.640 kg
  • Breedte mm (b): 581 mm