Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw, met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 8102.6 180
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8102.6 180
EAN/GTIN 7610733078943
Nummer fabrikant PB 8102.6-180
L-nummer L60060 1591

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers, met extra zeskant op kling / voor steeksleutel
  • voor gleufkopschroeven
  • met zeskant voor steeksleutel voor het verkrijgen van hoge draaimomenten, lossen van vastzittende schroeven
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte over het vlak voor zeshoekige bladen: 13 mm
  • Breedte van het blad: 10 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingdikte: 1.6 mm
  • Lengte blad: 180 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 300 mm
  • Voor metaalschroeven M: 6 mm