Slangklemtang ∙ 875 mm

Artikelnummer: 798-15B
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 798-15B
EAN/GTIN 4000896117727
Nummer fabrikant 798-15B
L-nummer L60140 346

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van zelfspannende veerband- en ruimtebesparende klemmen voor koelings- en verwarmingssysteem
  • Bijzonder geschikt in krappe ruimten, waar directe toepassing van een tang niet mogelijk is
  • Semiflexibele Bowdenkabel omhuld met kunststof
  • Bowdenkabel maakt werken mogelijk zonder geleidingshand
  • Schuifgeleiding met geïntegreerde spanveren en verstelbare draaiplaat
  • Bediening met één hand dankzij automatische veelvoudigte borging
  • Greep dompelgecoat
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 875 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.73 kg
  • Spanbereik min.-max.: 7 – 60 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen