HM-beslagboor 35 mm

Artikelnummer: 795250 35
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 35 mm
totale lengte 90 mm
Schachtmaat 10×30 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795250 35
EAN/GTIN 9002696014263
Nummer fabrikant 043003500

Omschrijving

Uitvoering:

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
Met HM-inzetstukjes; lange standtijd. Voor het boren in hardhout, kunststoffen, plaatmaterialen etc.

Toepassing:

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen