• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Juego de formones de carpintero con mango de madera, Cantidad de formones: 7

Número de artículo: 794850 7

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de formones Establecer precio 7 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material, mango madera
Superficie rectificado/a
Tipo de producto Formón de carpintero
Material de la hoja acero especial / aleación especial
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 794850 7
EAN / GTIN 4250098604208
Número del fabricante 13001.07
Fabricante/responsable MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Descripción

Ejecución:

Forma larga con bisel ancho; forjado; rectificado brillante. Cada formón está probado en cuanto a dureza y resistencia cortante del filo.

Material:

Acero especial de alta calidad.

Volumen de suministro:

1 formón de carpintero n.º 794800 de cada: Tam. 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25