Compacte bandschuurmachine, 75 mm,GRIT GKS 75 2H

Artikelnummer: 79050100403
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79050100403
EAN/GTIN 4014586888255
Nummer fabrikant 79050100403
L-nummer L00010 3600

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte bandschuurmachine, 75 mm
  • GRIT GKS 75
  • Compacte bandschuurmachine voor metaalbewerking. De voordelige oplossing voor gemiddelde steekdieptes

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 4 kW
  • spanning 3 x 400/440V 50/60 Hz
  • stationair toerental 3 000 1/min
  • afmetingen riem 75 x 2 000 mm
  • gewicht 50 kg

Voordeel:

  • Zeer voordelig in aanschaf met een optimale prijs/prestatieverhouding
  • 2/3 minder ruimte nodig dan bij conventionele machines dankzij het minimalistische ontwerpconcept
  • Kan onmiddellijk worden gebruikt. Geen montage of installatie nodig
  • Korte insteltijden - snel wisselen van schuurbanden
  • Hoogste arbeidsveiligheid door gecontroleerde vonkvorming
  • Krachtige motor voor een hoge materiaalafname

Levering:

  • 1 schuurband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires