Kruisvormige moersleutels , Uitgangen zeskant 24 - 27 - 33 mm, uitwendig vierkant 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: 77A.PL2
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77A.PL2
EAN/GTIN 3148511214343
Nummer fabrikant 77A.PL2
L-nummer L60130 11271

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het losdraaien van wielmoeren van auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens
  • Als de moersleutel is uitgerust met een vierkant, kan deze worden vervangen

Kenmerk:

  • d [mm]: 24 - 27 - 33
  • L [mm]: 700
  • Vierkant [″]: 3/4
  • [kg]: 4.580