Inspectielamp carrosserie

Artikelnummer: 779.CMLPB
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 779.CMLPB
EAN/GTIN 3662424080869
Nummer fabrikant 779.CMLPB
L-nummer L60130 10606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor het vergelijken van kleurenpaletten en het opsporen van gebreken aan voertuigcarrosserieën
  • Twee verlichtingsstanden: koud 4500°K warm 6500°K
  • Bedrijfstijd: 3 uur
  • Oplaadtijd: 4 uur
  • 1 magneet
  • 1 afneembare haak
  • Geleverd met netlader en USB-kabel (5 V - 2 A)
  • Draaibare straal 360°
  • Blijft lader of USB

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 396

Diensten en productadviseurs

Meld u aan