MARTOR SPECIAAL MESJE GROOT MODEL 779 , 10 in papier

Artikelnummer: 779.40
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 779.40
EAN/GTIN 4002632911101
Nummer fabrikant 779.40
L-nummer L60170 369

Omschrijving

Omschrijving:

HET GROTE SPECIALE MES NR. 779 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 210,4 mm lang, 18 mm breed en 0,50 mm dik.

HET GROTE SPECIALE MES NR. 779 is verkrijgbaar onder bestelnummer 779,40 in papier van 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    2-voudig

      basismateriaal:
      Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Styrofoam blad, diamant
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.

Geschikte producten

Accessoires