Opsteek-steeksleutel 16 Z, 27 mm

Artikelnummer: 7711200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7711200
EAN/GTIN 4002805871270
Nummer fabrikant 7711200
L-nummer L60160 2095

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 16 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
  • Totale breedte [mm]: 60,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 60,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 12 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen