Veiligheidsschoen halfhoog MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 1 MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 1, Maat 44

Artikelnummer: 7682101-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7682101-44
EAN/GTIN 4030839276761
Nummer fabrikant 7682101-44
L-nummer L00790 4124

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • RUBBER/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type B

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen