Veiligheidsschoen halfhoog MATTHEW Mid ESD S3 Typ 2 MATTHEW Mid ESD S3 Typ 2, Maat 43

Artikelnummer: 7677102-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MATTHEW
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7677102-43
EAN/GTIN 4030839351062
Nummer fabrikant 7677102-43
L-nummer L00790 2866

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij