Accessoires slijpbank reductieringen 20x13x6 mm

Artikelnummer: 76618
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76618
EAN/GTIN 9003170766180
Nummer fabrikant 76618

Omschrijving

Omschrijving:

De meegeleverde reduceerringset minimaliseert uw gereedschapskist en bespaart opslagruimte. Reduceerringen voor alle borstels voor de slijpmachine zijn gratis verkrijgbaar, zie tabel.

Kenmerk:

  • Form: 100 RR 00016 REDUCEERRING
  • Specificatie : Packing unit = 1 pieces
  • Afmeting (D x T x H): 20 x 13 x 6 mm
  • diameter: 20 mm
  • Sterkte: 13 mm
  • Boring: 6 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Hierdoor zijn er minder gereedschappen nodig en bespaart u opslagruimte

Toepassing:

  • Verkleining van de asgatdiameter