Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep 260 mm

Artikelnummer: 766000 260
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 33 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 766000 260
EAN/GTIN 4010220019283
Nummer fabrikant D27A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.
Microvertanding. schaarkop van edelstaal (HRC 58 − 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
Snijcapaciteit:Plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen