Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente 260 mm

Codice art.: 766000 260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 260 mm
Lunghezza taglienti 33 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 766000 260
EAN / GTIN 4010220019283
Codice del produttore D27A

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.
Con microdentatura. Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 58 − 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi