Veiligheidsschoen halfhoog RENZO Biomex GTX ESD S3 CI RENZO Biomex GTX ESD S3 CI, Maat 42

Artikelnummer: 765421-42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie RENZO
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 765421-42
EAN/GTIN 4030839233771
Nummer fabrikant 765421-42
L-nummer L00790 2386
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type B
  • BIOMEX PROTECTION© - manchet voor de stabilisering van het enkelgewricht

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "RENZO" Bekijk alles