Veiligheidsschoen halfhoog REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3 REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3, Maat 43

Artikelnummer: 760991-43
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 760991-43
EAN/GTIN 4030839319734
Nummer fabrikant 760991-43
L-nummer L00790 4067
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, type B
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • Lederen riem met klittenbandsluiting voor het bevestigen van een RFID-transponder aan beide schoenen, vastgeklonken aan één kant.
  • Compatibel met Activ RFID Transponder P-TAG van Borema (borema.ch) evenals schoenentransponder van tbm (tbm.biz)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan