Pijpkop sleutel 12x6-kant SLS 30mm

Artikelnummer: 76.30SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.30SLS
EAN/GTIN 3662424051944
Nummer fabrikant 76.30SLS

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
  • De door FACOM gekozen en geteste ″draaibare″ krimpkabeloplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
  • Draaisleutel, doorboord: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte 12-kantige kop voor draaihoek 30° en lange 6-kantige kop
  • Korte kop voor draadstangen
  • Metrische afmetingen: 8 tot 32 mm
  • Ontwerp: satijnglanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 21
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • [g]: 1295