Universele tang ∙ geïsoleerd ∙ 251 mm

Artikelnummer: 759N-2VDE
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759N-2VDE
EAN/GTIN 4000896174072
Nummer fabrikant 759N-2VDE
L-nummer L60140 3409

Omschrijving

Omschrijving:

  • Waterpomptang
  • Kop en scharnier blank geslepen
  • Doorgestoken scharnier
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 8976
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 251 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.43 kg
  • Spanbereik: 30 mm