Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Superglas-steel 40 mm

Artikelnummer: 754800 40
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Serie PB 303
Lengte van de kop met doppen 110 mm
Lengte van de steel 315 mm
Totale lengte 355 mm
Gewicht 0,755 kg
Materiaal behuizing Staal
Materiaal inzetdeel Nylon, wit
Materiaal steel Glasvezel
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754800 40
EAN/GTIN 7610733087105
Nummer fabrikant 303.5

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).
Met vrijwel onbreekbare steel van SUPERGLAS-glasvezels, handgreep van zwarte kunststof.
Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen