Mekani čekić s najlonskim umetcima Superglas-drška 40 mm

Artikl br.: 754800 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 40 mm
Serija PB 303
Duljina glave s umecima 110 mm
Duljina drške 315 mm
Ukupna duljina 355 mm
Težina 0,755 kg
Materijal za kućišta Čelik
Materijal umetka Najlon, bijeli
Materijal drške Staklena vlakna
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754800 40
EAN / GTIN 7610733087105
Broj proizvođača 303.5

Opis

Izvedba:

Snažni čelični srednji dio s prihvatnim čepom i dijelom za prihvat umetaka. Umetci od najlona, otpornog na trošenje (srednje tvrd).
S čvrstom drškom od SUPERGLAS staklenih vlakana, obloga od crne plastike.
Bez povratnog udara pomoću utega u tijelu čekića. Prilikom udara utezi stvaraju silu prema dolje i sprječavaju odbijanje.

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenske umetke potražite pod br. 754720 i 754730.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu