• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Kunststof hamer met cellidor doppen, Hamerkop-⌀: 22mm

Artikelnummer: 754500 22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 100
Hamerkop-⌀ 22 mm
Serie 100
Lengte van de kop met doppen 75 mm
Lengte van de steel 250 mm
Behuizing-⌀ 22 mm
Gewicht 0,193 kg
Materiaal inzetdeel Cellidor, geel, hard
Materiaal steel Essen
terugslagvrij nee
Doppen combineerbaar ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754500 22
EAN/GTIN 4013288001139
Nummer fabrikant 05000005001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.
Met slagvaste doppen van cellidor (geel).

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reserve-inzetstuk cellidor zie nr. 754600; reservesteel zie nr. 754400.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan