Náhradní polyuretanová vložka 32 mm

Artiklové číslo: 754300 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 102 L
⌀ hlavy kladiva 32 mm
Řada 102L
Barva červená
Počet kusů 1
Tvrdost středně tvrdý
Materiál Polyuretan
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754300 32
EAN / GTIN 4013288191076
Číslo výrobce 05000615001

Popis

Vhodné pro:

Plastová palička č. 754200.