Nylon dop, hard, naturel, Voor terugslagvrije hamer: 30

Artikelnummer: 752560 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor terugslagvrije hamer Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Kleur naturel
Hardheid middelhard
Materiaal Nylon
Producttype Slagdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 752560 30
EAN/GTIN 4045197977168
Nummer fabrikant 752560 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Nylon dop (polyamide 6, naturel): Zeer slijtvast, splintert niet. Voor zeer hoge slagkracht. Shore-hardheid ca. 80-85D.

T.b.v.:

Hamer met terugslagdemping nr. 752500 / 752510 / 752520.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan