Hefboomfiguur schaar uitvoering L L.260 mm

Artikelnummer: 75240001
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75240001
EAN/GTIN 4018754047017
Nummer fabrikant 75240001
L-nummer L60010 4175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vertaling
  • Zelfopenend door ingebouwde veer
  • Hoge snijprestaties
  • Vellen tot 1,8 mm
  • Roestvrijstalen platen tot 1,2 mm

Kenmerk:

  • L: 10 1/2 ″
  • Versie: L
  • Lengte [mm): 260 mm
  • Gewicht: 473 g