Voorhamer met hickory-steel 8 kg

Artikelnummer: 750811 8
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 8 kg
Lengte van de steel 900 mm
Materiaal steel Hickory-hout
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750811 8
EAN/GTIN 4062406712181

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop gesmeed, gehard, ontlaten en rondom geslepen. Zwart gelakt oppervlak, blanke slagvlakken.
Met hickory-steel.

Norm:

DIN 1042

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.
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
    Gewicht zonder steel (kg) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen