Malj s Hickory drškom 8 kg

Artikl br.: 750811 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 8 kg
Duljina drške 900 mm
Materijal drške Američka orahovina
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750811 8
EAN / GTIN 4062406712181

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana, poboljšana i brušena sa svih strana. Površina crno lakirana, radne površine sjajno brušene.
S drškom od američke orahovine.

Standard:

DIN 1042

Materijal:

Specijalni alatni čelik.
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
    Težina bez drške (kg) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu