Pendrijvers, achtkant

Artikelnummer: 750.8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750.8
EAN/GTIN 7610733005314
Nummer fabrikant PB 750.8
L-nummer L60060 1515

Omschrijving

Omschrijving:

  • pendrijver, achtkant
  • voor het veilig uit- of doordrijven van klinknagels, pennen, stiften of verbindingselementen
  • cilindrische schacht met allerhoogste hardheid en taaiheid, uiterst sterk en slijtvast
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • uit achtkantstaal, voor comfortabel hanteren
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Cilindrische lengte: 60 mm
  • Diameter doorn: 8 mm
  • Gehele lengte: 190 mm
  • Schachtdikte voor achthoekig slaggereedschap: 12 mm