Mecaniciens-centerpons 100 mm

Artikelnummer: 749200 100
op aanvraag
Op voorraad
2.135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Hardheid van punt ca. 59 HRC
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749200 100
EAN/GTIN 7610733200412
Nummer fabrikant 705.2

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal, geruwde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Speciale kwaliteit, hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.