Pendrijver met geleidingshuls 1,4 mm

Artikelnummer: 748000 1,4
op aanvraag
Op voorraad
796 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 1,4 mm
Doornlengte 17 mm
totale lengte 81 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 748000 1,4
EAN/GTIN 2050001006738

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke uitvoering met gekartelde geleidingshuls en geharde inzetdoorn. Maat 0,9 − 3,9 met losse geleidingshuls − maat 4,9 en 5,9 met vaste schacht.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.
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
    Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen