Drivdorn med styrhylsa 1,4 mm

Art-nr: 748000 1,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
835 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 1,4 mm
stiftlängd 17 mm
totallängd 81 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 748000 1,4
EAN/GTIN 2050001006738

Benämning

Utförande:

Smalt utförande med lettrad styrhylsa och härdad insatsdorn. Storlek 0,9 − 3,9 med lös styrhylsa − storlek 4,9 och 5,9 med fast skaft.

Material:

Kromvanadinstål.
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
    spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen