Veiligheidsschoen halfhoog voor dames NIKOLA black Mid ESD S2 NIKOLA black Mid ESD S2, Maat 38

Artikelnummer: 74310-38
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NIKOLA
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Kleur schwarz
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74310-38
EAN/GTIN 4030839376041
Nummer fabrikant 74310-38
L-nummer L00790 1559

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • binnenvoering van leder
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • MONO-PU zool
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRA, type B
  • combinatie: veter en ritssluiting