Veiligheidsschoen laag NED XX10 black Low ESD S2 NED XX10 black Low ESD S2, Maat 45

Artikelnummer: 729920-45
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NED
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur schwarz
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729920-45
EAN/GTIN 4030839351291
Nummer fabrikant 729920-45
L-nummer L00790 2837

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF