Veiligheidsschoen laag NEWTON XX10 blue Low ESD S2 NEWTON XX10 blue Low ESD S2, Maat 45

Artikelnummer: 729905-45
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEWTON
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur blau
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729905-45
EAN/GTIN 4030839351666
Nummer fabrikant 729905-45
L-nummer L00790 3729

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF