Veiligheidsschoen laag SENEX XXT Pro BOA® ESD S3 SENEX XXT Pro BOA® ESD S3, Maat 41

Artikelnummer: 729831-41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENEX
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729831-41
EAN/GTIN 4030839316283
Nummer fabrikant 729831-41
L-nummer L00790 2459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • BOA® Fit System

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SENEX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan