Krimptang 6IS/F

Artikelnummer: 729700 6IS/F
Korting
20,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 230 mm
Voor draaddoorsnede 1,5 − 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729700 6IS/F
EAN/GTIN 4045197166715

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam van platstaal met vormbekken voor verschillende persingen (zie tabel). Afsnijder met schroefdraad voor bouten M2,6 − M5. Stripper 0,75 − 6 mm2. Tang zwart gelakt, armen met kunststof grepen. Voor strippen, afsnijden, persen etc., hoofdzakelijk bij reparatiewerkzaamheden.