Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 16mm2

Artikelnummer: 729466 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 16 mm2
Oppervlak verchroomd
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729466 16
EAN/GTIN 4049002150753
Nummer fabrikant 610 286 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Exacte parallelpersing met synchroon aangedreven persbekken. Zeskantkrimping volgens DIN = ruimtebesparend. Persvorm volgens DIN 46228.
Tang verchroomd, bekken gebruineerd.
Ook voor Twin-adereindhulzen tot 2×10 mm2.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan