Presstång för ändhylsor 16 mm2

Article no.: 729466 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
35 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 180 mm
för ledararea 0,08 mm2 - 16 mm2
Yta förkromad
Produktslag Presstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 729466 16
EAN / GTIN 4049002150753
Manufacturer number 610 286 6

Beskrivelse

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.
Exakt parallellpressning med synkront drivna pressbackar. Sexkantpressning enligt DIN = sparar utrymme. Pressningen sker enligt DIN 46228.
Förkromad tång, brunerade käftar.
Också för Twin-ledarändhylsor upp till 2×10 mm2.