Laktrekpincet met messen 0,6 mm, Totale lengte: 120mm

Artikelnummer: 728770 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
819 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 120 mm
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728770 120
EAN/GTIN 4250157113849
Nummer fabrikant PST 0,6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PIERGIACOMI SUD SRL, Via Strada,3-Fraz.Centobuchi 81a, 63076 MONTEPRANDONE, Italia, www.piergiacomi.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verenstaal, met kunststof bekken en verwisselbare messen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van lakisolatie van koperdraad.