Pincet van carbonvezel, dunne, gebogen punten

Artikelnummer: 727506
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 130 mm
Puntvorm spits, gebogen
Punteigenschap hittebestendig tot 270 °C
Materiaal punt Carbonvezel
Materiaal antimagnetisch, zuurbestendig staal, roestvrij
Punt verwisselbaar ja
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727506
EAN/GTIN 7314150115433
Nummer fabrikant TL 7CFR-SA

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij, antimagnetisch, zuurbestendig staal. Punten van carbonvezel, antimagnetisch, zuur- en hittebestendig tot 270 °C.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen