Pinzeta z uhlíkových vláken, jemné, vyhnuté špičky

Artiklové číslo: 727506
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu zalomené
Materiál Ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka L 130 mm
Materiál hrot Hiilikuitu
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Odolnost proti teplotám do 270 °C
Barva Černá; Stříbrná
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti Hroty výměnné; antimagnetický
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727506
EAN / GTIN 7314150115433
Číslo výrobce TL 7CFR-SA
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Z nerezové, antimagnetické oceli, odolné proti kyselinám. Hroty z uhlíkových vláken, antimagnetické, odolné vůči kyselinám a vysokým teplotám do 270 °C.