Universele magnetische kernboor tot 35 mm, KBU 35 MQW

Artikelnummer: 72705661000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72705661000
EAN/GTIN 4014586886770
Nummer fabrikant 72705661000
L-nummer L00030 540

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele magnetische kernboor tot 35 mm
  • KBU 35 MQW
  • kleine en krachtige universele magnetische kernboor met 1 snelheid, met rotatie naar rechts/links, MK2-gereedschapshouder en maximale functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 1 100 W
  • vermogen 550 W
  • toerental 130 - 520 1/min
  • gereedschapshouder MK 2
  • HM kernboor max. Ø 35 mm
  • HSS kernboor max. Ø 35 mm
  • kernboor boordiepte max. 50(75)* mm
  • spiraalboor max. Ø 18 mm
  • tappen M 14
  • verzinken max. Ø 31 mm
  • ruimen max. Ø 18 mm
  • kernboorhouder 3/4 in Weldon
  • kernboor wisselen zonder gereedschap
  • slag 135 mm
  • totaal slagbereik 260 mm
  • magneethoudkracht 10 000 N
  • afmetingen magneetvoet 175 x 80 mm
  • kabel met stekker 4 m
  • gewicht volgens EPTA 11,00 kg

Voordeel:

  • Extreem slijtvast machineconcept met draaibare motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en ambacht
  • Perfecte verhouding vermogen/gewicht door compacte, gewichtsgeoptimaliseerde constructie en FEIN 1 100 W motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor hoge toerentalstabiliteit voor betrouwbaar en rendabel werken
  • Rechts-links draaiend, elektronische toerentalregeling en 260 mm slagbereik maken universele toepassingen mogelijk zoals kernboren, spiraalboren, draadtappen, evenals verzinken en ruimen. Klein met MK2 gereedschapshouder
  • Eenvoudig en verwarringvrij bedieningsconcept in het gezichtsveld van de gebruiker
  • Comfortabele weergave van de magnetische houdkracht
  • Hoge magnetische houdkracht
  • Kantelsensor
  • Extra magneetschakelaar in de boorstandaard
  • Geïntegreerd koelvloeistofreservoir
  • Aan de zijkant verwisselbaar toevoerhandwiel
  • Snelheidsgeheugen ″Memory Function″
  • Persoonlijke veiligheidsschakelaar
  • * Optioneel met accessoires

Levering:

  • 1 koelvloeistoftank
  • 1 spanband
  • 1 spaanhaak
  • 1 centreerpen
  • 1 aanrakingsbeveiliging
  • 1 koffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires