Instrumentmakers-zijsnijtang, normale vorm 125 mm

Artikelnummer: 725391 125
op aanvraag
Op voorraad
4.814 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijhoek: Zeer klein facet

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijhoek Zeer klein facet
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 0,3 mm - 2 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Greep Kunststof bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Armen met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725391 125
EAN/GTIN 4010995361891
Nummer fabrikant 36189

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop, snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen; met kleine snijhoek.
Armen met kunststof bekleed, met openingsveer.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.