{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 125 mm | |
| Rezna oštrica | SFW | |
| Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
| Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Drška | plastična navlaka | |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene i precizno brušene | |
| Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
| Krak s oprugom za otvaranje | Da | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 725391 125 | |
| EAN / GTIN | 4010995361891 | |
| Broj proizvođača | 36189 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |