Drielandenschroevendraaier tot 5 mm, SCT 5-40 X.

Artikelnummer: 72131300230
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72131300230
EAN/GTIN 4014586860923
Nummer fabrikant 72131300230
L-nummer L00030 287

Omschrijving

Omschrijving:

  • Droge schroevendraaiers tot 5 mm
  • SCT 5-40 X
  • de specialist voor droog en interieurontwerp met stille koppeling

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 450 W
  • Afgegeven vermogen 250 W
  • Belastingsnelheid 0 - 2 700 1/min
  • Stationair toerental 0 - 4 000 1/min
  • Max. Koppel (hard/zacht) 12 / - Nm
  • Schroeven Ø 5 mm
  • Snelwisselboorhouder 1/4 in
  • Kabel met stekker 5 m
  • Gewicht volgens EPTA 1,30 kg

Voordeel:

  • Geoptimaliseerd toerental, geen lekkage van gipspoeder bij het schroeven
  • Geruisloze FEIN CLIC-STOP koppeling voor probleemloos werken in kantoren, ziekenhuizen e.d
  • Geen beschadiging van gipskartonplaten door meegeleverde diepteaanslag en vervolgens eenvoudig vullen na het schroeven
  • Een van de lichtste schroevendraaiers in zijn klasse. FEIN Sensitiv handgreep voor optimale ergonomie
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor precies positioneren
  • FEIN motor met hoog vermogen
  • Trillingsvrij uitschakelen
  • Snel omschakelen naar magazijn
  • Diepteaanslag eenvoudig instelbaar en vervangbaar
  • Stofbeschermde aanslagbus
  • Extreem licht
  • Praktische handriem

Levering:

  • 1 handriem
  • 1 riemklem
  • 1 diepteaanslag, tegen stof beschermd
  • 1 magnetische houder voor ¼″ bits
  • 1 ¼″ bit voor Phillips schroeven maat 2 / Phillips (vorm H) met stofbeschermingsring

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires